曜日別特売

吊り戸棚 間口110cm

吊り戸棚 間口110cm - ワンド(マイセット)吊り戸棚 間口110cm - ワンド(マイセット)
奥行(mm)358間口(mm)1100内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全21種類を絞り込む
高さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243324KTD3-60-110HS-SWホワイト600
37,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243349KTD3-60-110HS-UWウルトラホワイト(光沢)600
43,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243358KTD3-60-110HS-WNウィンザーナット(光沢)600
43,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243376KTD3-60-110HS-MDダークグレイン600
43,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243385KTD3-60-110HS-BSブラックストーン600
43,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243394KTD3-50-110HS-SWホワイト500
32,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243419KTD3-50-110HS-UWウルトラホワイト(光沢)500
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243428KTD3-50-110HS-WNウィンザーナット(光沢)500
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243446KTD3-50-110HS-MDダークグレイン500
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243455KTD3-50-110HS-BSブラックストーン500
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243464KTD3-45-110HS-SWホワイト450
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243489KTD3-45-110HS-UWウルトラホワイト(光沢)450
34,500
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243498KTD3-45-110HS-WNウィンザーナット(光沢)450
34,500
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243516KTD3-45-110HS-MDダークグレイン450
34,500
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243525KTD3-45-110HS-BSブラックストーン450
34,500
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243340KTD3-60-110HS-LG木目600
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243367KTD3-60-110HS-PMペールグレイン600
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243410KTD3-50-110HS-LG木目500
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243437KTD3-50-110HS-PMペールグレイン500
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243480KTD3-45-110HS-LG木目450
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243507KTD3-45-110HS-PMペールグレイン450
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする