曜日別特売

不燃仕様吊り戸棚 間口100cm

不燃仕様吊り戸棚 間口100cm - ワンド(マイセット)不燃仕様吊り戸棚 間口100cm - ワンド(マイセット)

左右不燃材貼りです。

奥行(mm)358間口(mm)1000内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全21種類を絞り込む
高さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244374KTD3-60-100FH-SWホワイト600
48,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244399KTD3-60-100FH-UWウルトラホワイト(光沢)600
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244408KTD3-60-100FH-WNウィンザーナット(光沢)600
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244426KTD3-60-100FH-MDダークグレイン600
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244435KTD3-60-100FH-BSブラックストーン600
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244444KTD3-50-100FH-SWホワイト500
43,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244469KTD3-50-100FH-UWウルトラホワイト(光沢)500
48,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244478KTD3-50-100FH-WNウィンザーナット(光沢)500
48,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244496KTD3-50-100FH-MDダークグレイン500
48,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244505KTD3-50-100FH-BSブラックストーン500
48,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244514KTD3-45-100FH-SWホワイト450
39,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244539KTD3-45-100FH-UWウルトラホワイト(光沢)450
44,500
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244548KTD3-45-100FH-WNウィンザーナット(光沢)450
44,500
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244566KTD3-45-100FH-MDダークグレイン450
44,500
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244575KTD3-45-100FH-BSブラックストーン450
44,500
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244390KTD3-60-100FH-LG木目600
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244417KTD3-60-100FH-PMペールグレイン600
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244460KTD3-50-100FH-LG木目500
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244487KTD3-50-100FH-PMペールグレイン500
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244530KTD3-45-100FH-LG木目450
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244557KTD3-45-100FH-PMペールグレイン450
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする