曜日別特売

不燃仕様吊り戸棚 間口80cm

不燃仕様吊り戸棚 間口80cm - ワンド(マイセット)不燃仕様吊り戸棚 間口80cm - ワンド(マイセット)

左右不燃材貼りです。

奥行(mm)358間口(mm)800内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全21種類を絞り込む
高さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245634KTD3-60-80FH-SWホワイト600
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245659KTD3-60-80FH-UWウルトラホワイト(光沢)600
46,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245668KTD3-60-80FH-WNウィンザーナット(光沢)600
46,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245686KTD3-60-80FH-MDダークグレイン600
46,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245695KTD3-60-80FH-BSブラックストーン600
46,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245704KTD3-50-80FH-SWホワイト500
37,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245729KTD3-50-80FH-UWウルトラホワイト(光沢)500
41,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245738KTD3-50-80FH-WNウィンザーナット(光沢)500
41,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245756KTD3-50-80FH-MDダークグレイン500
41,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245765KTD3-50-80FH-BSブラックストーン500
41,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245774KTD3-45-80FH-SWホワイト450
34,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245799KTD3-45-80FH-UWウルトラホワイト(光沢)450
38,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245808KTD3-45-80FH-WNウィンザーナット(光沢)450
38,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245826KTD3-45-80FH-MDダークグレイン450
38,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245835KTD3-45-80FH-BSブラックストーン450
38,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245650KTD3-60-80FH-LG木目600
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245677KTD3-60-80FH-PMペールグレイン600
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245720KTD3-50-80FH-LG木目500
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245747KTD3-50-80FH-PMペールグレイン500
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245790KTD3-45-80FH-LG木目450
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245817KTD3-45-80FH-PMペールグレイン450
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする