曜日別特売

吊り戸棚 間口75cm

吊り戸棚 間口75cm - ワンド(マイセット)吊り戸棚 間口75cm - ワンド(マイセット)
奥行(mm)358間口(mm)750内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全21種類を絞り込む
高さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245844KTD3-60-75HS-SWホワイト600
30,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245869KTD3-60-75HS-UWウルトラホワイト(光沢)600
33,000
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245878KTD3-60-75HS-WNウィンザーナット(光沢)600
33,000
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245896KTD3-60-75HS-MDダークグレイン600
33,000
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245905KTD3-60-75HS-BSブラックストーン600
33,000
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245914KTD3-50-75HS-SWホワイト500
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245939KTD3-50-75HS-UWウルトラホワイト(光沢)500
28,000
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245948KTD3-50-75HS-WNウィンザーナット(光沢)500
28,000
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245966KTD3-50-75HS-MDダークグレイン500
28,000
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245975KTD3-50-75HS-BSブラックストーン500
28,000
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245984KTD3-45-75HS-SWホワイト450
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246009KTD3-45-75HS-UWウルトラホワイト(光沢)450
25,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246018KTD3-45-75HS-WNウィンザーナット(光沢)450
25,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246036KTD3-45-75HS-MDダークグレイン450
25,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246045KTD3-45-75HS-BSブラックストーン450
25,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245860KTD3-60-75HS-LG木目600
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245887KTD3-60-75HS-PMペールグレイン600
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245930KTD3-50-75HS-LG木目500
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245957KTD3-50-75HS-PMペールグレイン500
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246000KTD3-45-75HS-LG木目450
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246027KTD3-45-75HS-PMペールグレイン450
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする