曜日別特売

吊り戸棚 間口70cm

吊り戸棚 間口70cm - ワンド(マイセット)吊り戸棚 間口70cm - ワンド(マイセット)
奥行(mm)358間口(mm)700内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全21種類を絞り込む
高さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246264KTD3-60-70HS-SWホワイト600
29,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246289KTD3-60-70HS-UWウルトラホワイト(光沢)600
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246298KTD3-60-70HS-WNウィンザーナット(光沢)600
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246316KTD3-60-70HS-MDダークグレイン600
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246325KTD3-60-70HS-BSブラックストーン600
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246334KTD3-50-70HS-SWホワイト500
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246359KTD3-50-70HS-UWウルトラホワイト(光沢)500
27,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246368KTD3-50-70HS-WNウィンザーナット(光沢)500
27,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246386KTD3-50-70HS-MDダークグレイン500
27,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246395KTD3-50-70HS-BSブラックストーン500
27,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246404KTD3-45-70HS-SWホワイト450
21,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246429KTD3-45-70HS-UWウルトラホワイト(光沢)450
24,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246438KTD3-45-70HS-WNウィンザーナット(光沢)450
24,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246456KTD3-45-70HS-MDダークグレイン450
24,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246465KTD3-45-70HS-BSブラックストーン450
24,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246280KTD3-60-70HS-LG木目600
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246307KTD3-60-70HS-PMペールグレイン600
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246350KTD3-50-70HS-LG木目500
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246377KTD3-50-70HS-PMペールグレイン500
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246420KTD3-45-70HS-LG木目450
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246447KTD3-45-70HS-PMペールグレイン450
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする