吊り戸棚 間口45cm 高さ60cm

吊り戸棚 間口45cm 高さ60cm - ワンド(マイセット)吊り戸棚 間口45cm 高さ60cm - ワンド(マイセット)
奥行(mm)358間口(mm)450内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247104KTD3-60-45HS-SW-Lホワイト600吊元:左
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247129KTD3-60-45HS-SW-Rホワイト600吊元:右
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247147KTD3-60-45HS-UW-Lウルトラホワイト(光沢)600吊元:左
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247156KTD3-60-45HS-WN-Lウィンザーナット(光沢)600吊元:左
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247174KTD3-60-45HS-MD-Lダークグレイン600吊元:左
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247190KTD3-60-45HS-BS-Lブラックストーン600吊元:左
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247199KTD3-60-45HS-UW-Rウルトラホワイト(光沢)600吊元:右
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247208KTD3-60-45HS-WN-Rウィンザーナット(光沢)600吊元:右
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247226KTD3-60-45HS-MD-Rダークグレイン600吊元:右
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247235KTD3-60-45HS-BS-Rブラックストーン600吊元:右
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247244KTD3-50-45HS-SW-Lホワイト500吊元:左
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247269KTD3-50-45HS-SW-Rホワイト500吊元:右
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247287KTD3-50-45HS-UW-Lウルトラホワイト(光沢)500吊元:左
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247296KTD3-50-45HS-WN-Lウィンザーナット(光沢)500吊元:左
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247314KTD3-50-45HS-MD-Lダークグレイン500吊元:左
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247330KTD3-50-45HS-BS-Lブラックストーン500吊元:左
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247339KTD3-50-45HS-UW-Rウルトラホワイト(光沢)500吊元:右
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247348KTD3-50-45HS-WN-Rウィンザーナット(光沢)500吊元:右
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247366KTD3-50-45HS-MD-Rダークグレイン500吊元:右
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247375KTD3-50-45HS-BS-Rブラックストーン500吊元:右
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247384KTD3-45-45HS-SW-Lホワイト450吊元:左
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247409KTD3-45-45HS-SW-Rホワイト450吊元:右
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247427KTD3-45-45HS-UW-Lウルトラホワイト(光沢)450吊元:左
20,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247436KTD3-45-45HS-WN-Lウィンザーナット(光沢)450吊元:左
20,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247454KTD3-45-45HS-MD-Lダークグレイン450吊元:左
20,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247470KTD3-45-45HS-BS-Lブラックストーン450吊元:左
20,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247479KTD3-45-45HS-UW-Rウルトラホワイト(光沢)450吊元:右
20,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247488KTD3-45-45HS-WN-Rウィンザーナット(光沢)450吊元:右
20,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247506KTD3-45-45HS-MD-Rダークグレイン450吊元:右
20,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247515KTD3-45-45HS-BS-Rブラックストーン450吊元:右
20,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247120KTD3-60-45HS-LG-L木目600吊元:左
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247138KTD3-60-45HS-LG-R木目600吊元:右
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247165KTD3-60-45HS-PM-Lペールグレイン600吊元:左
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247217KTD3-60-45HS-PM-Rペールグレイン600吊元:右
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247260KTD3-50-45HS-LG-L木目500吊元:左
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247278KTD3-50-45HS-LG-R木目500吊元:右
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247305KTD3-50-45HS-PM-Lペールグレイン500吊元:左
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247357KTD3-50-45HS-PM-Rペールグレイン500吊元:右
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247400KTD3-45-45HS-LG-L木目450吊元:左
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247418KTD3-45-45HS-LG-R木目450吊元:右
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247445KTD3-45-45HS-PM-Lペールグレイン450吊元:左
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247497KTD3-45-45HS-PM-Rペールグレイン450吊元:右
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする