吊り戸棚 間口30cm 高さ60cm

吊り戸棚 間口30cm 高さ60cm - ワンド(マイセット)吊り戸棚 間口30cm 高さ60cm - ワンド(マイセット)
奥行(mm)358間口(mm)300内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247944KTD3-60-30HS-SW-Lホワイト600吊元:左
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247969KTD3-60-30HS-SW-Rホワイト600吊元:右
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247987KTD3-60-30HS-UW-Lウルトラホワイト(光沢)600吊元:左
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247996KTD3-60-30HS-WN-Lウィンザーナット(光沢)600吊元:左
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248014KTD3-60-30HS-MD-Lダークグレイン600吊元:左
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248030KTD3-60-30HS-BS-Lブラックストーン600吊元:左
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248039KTD3-60-30HS-UW-Rウルトラホワイト(光沢)600吊元:右
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248048KTD3-60-30HS-WN-Rウィンザーナット(光沢)600吊元:右
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248066KTD3-60-30HS-MD-Rダークグレイン600吊元:右
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248075KTD3-60-30HS-BS-Rブラックストーン600吊元:右
21,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248084KTD3-50-30HS-SW-Lホワイト500吊元:左
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248109KTD3-50-30HS-SW-Rホワイト500吊元:右
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248127KTD3-50-30HS-UW-Lウルトラホワイト(光沢)500吊元:左
18,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248136KTD3-50-30HS-WN-Lウィンザーナット(光沢)500吊元:左
18,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248154KTD3-50-30HS-MD-Lダークグレイン500吊元:左
18,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248170KTD3-50-30HS-BS-Lブラックストーン500吊元:左
18,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248179KTD3-50-30HS-UW-Rウルトラホワイト(光沢)500吊元:右
18,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248188KTD3-50-30HS-WN-Rウィンザーナット(光沢)500吊元:右
18,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248206KTD3-50-30HS-MD-Rダークグレイン500吊元:右
18,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248215KTD3-50-30HS-BS-Rブラックストーン500吊元:右
18,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248224KTD3-45-30HS-SW-Lホワイト450吊元:左
15,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248249KTD3-45-30HS-SW-Rホワイト450吊元:右
15,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248267KTD3-45-30HS-UW-Lウルトラホワイト(光沢)450吊元:左
17,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248276KTD3-45-30HS-WN-Lウィンザーナット(光沢)450吊元:左
17,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248294KTD3-45-30HS-MD-Lダークグレイン450吊元:左
17,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248310KTD3-45-30HS-BS-Lブラックストーン450吊元:左
17,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248319KTD3-45-30HS-UW-Rウルトラホワイト(光沢)450吊元:右
17,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248328KTD3-45-30HS-WN-Rウィンザーナット(光沢)450吊元:右
17,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248346KTD3-45-30HS-MD-Rダークグレイン450吊元:右
17,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248355KTD3-45-30HS-BS-Rブラックストーン450吊元:右
17,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247960KTD3-60-30HS-LG-L木目600吊元:左
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247978KTD3-60-30HS-LG-R木目600吊元:右
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248005KTD3-60-30HS-PM-Lペールグレイン600吊元:左
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248057KTD3-60-30HS-PM-Rペールグレイン600吊元:右
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248100KTD3-50-30HS-LG-L木目500吊元:左
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248118KTD3-50-30HS-LG-R木目500吊元:右
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248145KTD3-50-30HS-PM-Lペールグレイン500吊元:左
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248197KTD3-50-30HS-PM-Rペールグレイン500吊元:右
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248240KTD3-45-30HS-LG-L木目450吊元:左
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248258KTD3-45-30HS-LG-R木目450吊元:右
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248285KTD3-45-30HS-PM-Lペールグレイン450吊元:左
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248337KTD3-45-30HS-PM-Rペールグレイン450吊元:右
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする