不燃仕様吊り戸棚 間口30cm

不燃仕様吊り戸棚 間口30cm - ワンド(マイセット)不燃仕様吊り戸棚 間口30cm - ワンド(マイセット)

左右不燃材貼りです。

奥行(mm)358間口(mm)300内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248364KTD3-60-30FH-SW-Lホワイト600吊元:左
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248389KTD3-60-30FH-SW-Rホワイト600吊元:右
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248407KTD3-60-30FH-UW-Lウルトラホワイト(光沢)600吊元:左
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248416KTD3-60-30FH-WN-Lウィンザーナット(光沢)600吊元:左
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248434KTD3-60-30FH-MD-Lダークグレイン600吊元:左
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248450KTD3-60-30FH-BS-Lブラックストーン600吊元:左
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248459KTD3-60-30FH-UW-Rウルトラホワイト(光沢)600吊元:右
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248468KTD3-60-30FH-WN-Rウィンザーナット(光沢)600吊元:右
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248486KTD3-60-30FH-MD-Rダークグレイン600吊元:右
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248495KTD3-60-30FH-BS-Rブラックストーン600吊元:右
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248504KTD3-50-30FH-SW-Lホワイト500吊元:左
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248529KTD3-50-30FH-SW-Rホワイト500吊元:右
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248547KTD3-50-30FH-UW-Lウルトラホワイト(光沢)500吊元:左
26,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248556KTD3-50-30FH-WN-Lウィンザーナット(光沢)500吊元:左
26,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248574KTD3-50-30FH-MD-Lダークグレイン500吊元:左
26,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248590KTD3-50-30FH-BS-Lブラックストーン500吊元:左
26,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248599KTD3-50-30FH-UW-Rウルトラホワイト(光沢)500吊元:右
26,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248608KTD3-50-30FH-WN-Rウィンザーナット(光沢)500吊元:右
26,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248626KTD3-50-30FH-MD-Rダークグレイン500吊元:右
26,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248635KTD3-50-30FH-BS-Rブラックストーン500吊元:右
26,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248644KTD3-45-30FH-SW-Lホワイト450吊元:左
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248669KTD3-45-30FH-SW-Rホワイト450吊元:右
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248687KTD3-45-30FH-UW-Lウルトラホワイト(光沢)450吊元:左
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248696KTD3-45-30FH-WN-Lウィンザーナット(光沢)450吊元:左
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248714KTD3-45-30FH-MD-Lダークグレイン450吊元:左
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248730KTD3-45-30FH-BS-Lブラックストーン450吊元:左
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248739KTD3-45-30FH-UW-Rウルトラホワイト(光沢)450吊元:右
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248748KTD3-45-30FH-WN-Rウィンザーナット(光沢)450吊元:右
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248766KTD3-45-30FH-MD-Rダークグレイン450吊元:右
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248775KTD3-45-30FH-BS-Rブラックストーン450吊元:右
25,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248380KTD3-60-30FH-LG-L木目600吊元:左
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248398KTD3-60-30FH-LG-R木目600吊元:右
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248425KTD3-60-30FH-PM-Lペールグレイン600吊元:左
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248477KTD3-60-30FH-PM-Rペールグレイン600吊元:右
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248520KTD3-50-30FH-LG-L木目500吊元:左
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248538KTD3-50-30FH-LG-R木目500吊元:右
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248565KTD3-50-30FH-PM-Lペールグレイン500吊元:左
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248617KTD3-50-30FH-PM-Rペールグレイン500吊元:右
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248660KTD3-45-30FH-LG-L木目450吊元:左
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248678KTD3-45-30FH-LG-R木目450吊元:右
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248705KTD3-45-30FH-PM-Lペールグレイン450吊元:左
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248757KTD3-45-30FH-PM-Rペールグレイン450吊元:右
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする