曜日別特売

隅吊り戸棚 高さ50cm

隅吊り戸棚 高さ50cm - ワンド(マイセット)隅吊り戸棚 高さ50cm - ワンド(マイセット)
奥行(mm)358間口(mm)750内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全14種類を絞り込む
高さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248784KTD3-50-75HC-SWホワイト500
45,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248809KTD3-50-75HC-UWウルトラホワイト(光沢)500
50,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248818KTD3-50-75HC-WNウィンザーナット(光沢)500
50,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248836KTD3-50-75HC-MDダークグレイン500
50,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248845KTD3-50-75HC-BSブラックストーン500
50,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248854KTD3-45-75HC-SWホワイト450
39,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248879KTD3-45-75HC-UWウルトラホワイト(光沢)450
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248888KTD3-45-75HC-WNウィンザーナット(光沢)450
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248906KTD3-45-75HC-MDダークグレイン450
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248915KTD3-45-75HC-BSブラックストーン450
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248800KTD3-50-75HC-LG木目500
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248827KTD3-50-75HC-PMペールグレイン500
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248870KTD3-45-75HC-LG木目450
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46248897KTD3-45-75HC-PMペールグレイン450
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする