アスベスト廃棄用袋【10枚入】

アスベスト廃棄用袋【10枚入】 - セーフラン安全用品アスベスト廃棄用袋【10枚入】 - セーフラン安全用品アスベスト廃棄用袋【10枚入】 - セーフラン安全用品アスベスト廃棄用袋【10枚入】 - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。
厚さが0.15mmなので、破れにくくなっています。

用途アスベストの廃棄に材質LDPE厚さ(mm)0.15内容量1パック(10枚)
注意
※黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉をしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46265609J2608-S650×850S
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46265618J2609-S650×850透明S
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
46265627J2608-M850×1280M
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
46265636J2609-M850×1280透明M
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46265609
2023-10-29
用途: 石綿含有穴開け
運輸・通信業

使用の割合に対し大きすぎる
もう少し小さいサイズの物が欲しい

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする