AIR WALK(エアーウォーク)
エアウォーク ベルトライン
3本ベルトでしっかり固定。アッパーのパンチング生地で通気性UP!
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
材質(先芯)
合成樹脂
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47312215
AW-970
ブラック
25
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
47312224
AW-970
ブラック
25.5
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
47312240
AW-970
ブラック
26
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
47312249
AW-970
ブラック
26.5
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
47312258
AW-970
ブラック
27
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
47312267
AW-970
ブラック
28
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
47312276
AW-980
ホワイト
25
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
47312285
AW-980
ホワイト
25.5
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
47312294
AW-980
ホワイト
26
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
47312310
AW-980
ホワイト
26.5
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
47312319
AW-980
ホワイト
27
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
47312328
AW-980
ホワイト
28
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください