曜日別特売

シロアリ防除作業用マスク シロアリR型

シロアリ防除作業用マスク シロアリR型 - 興研

シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。

用途シロアリ防除作業用仕様(マスク)R-5型、(吸収缶)KGC-5MC、シリコン面体セット内容マスク1個、吸収缶2個粒子捕集効率(%)80以上国家検定合格番号第TN421号内容量1セット
注意
※吸収缶の有効時間は環境中のガス濃度によって大きく左右されます。環境中のガス濃度と有効時間の関係をグラフで表したものが吸収缶に添付の取り扱い説明書に載っている破過曲線図です。使用時間が破過曲線図で示す算定有効時間に達した時点で吸収缶を新しいものと交換して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47310474211079
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする