曜日別特売

安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒

安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒 - シモン安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒 - シモン安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒 - シモン安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒 - シモン

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格
耐滑性・クッション性の優れた軽量ソール
つま先部はつまずき防止設計
甲被内側に当て革付

形状ハイカット材質(ソール)ポリウレタン2層底材質(甲被)牛革(型押しソフト)機能耐滑性・クッション性標準質量(g)1055(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473115157538黒23.5
17,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
473115247538黒24
17,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
473115407538黒24.5
17,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
473115497538黒25
17,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
473115587538黒25.5
17,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
473115677538黒26
17,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
473115767538黒26.5
17,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
473115857538黒27
17,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
473115947538黒27.5
17,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
473116107538黒28
17,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
473116197538黒29
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
473116287538黒30
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする