PLASTIMO
パフォーマンス2アイフェンダー
べた付きの無い耐紫外線PVC製エアーフェンダー。ロープ付です。
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
色
適合サイズ
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47313116
57222
Φ100×400
400
ブルー
ボート長:8~12ft
100
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
47313125
57216
Φ100×400
400
ホワイト
ボート長:8~12ft
100
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
47313134
57223
Φ130×500
500
ブルー
ボート長:15~20ft
130
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
47313150
57217
Φ130×500
500
ホワイト
ボート長:15~20ft
130
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
47313159
57224
Φ150×600
600
ブルー
ボート長:20~25ft
150
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
47313168
57230
Φ150×600
600
ブラック
ボート長:20~25ft
150
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
47313177
57218
Φ150×600
600
ホワイト
ボート長:20~25ft
150
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
47313186
57225
Φ210×620
620
ブルー
ボート長:22~28ft
210
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
47313195
57231
Φ210×620
620
ブラック
ボート長:22~28ft
210
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
47313204
57219
Φ210×620
620
ホワイト
ボート長:22~28ft
210
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
47313220
57226
Φ200×800
800
ブルー
ボート長:22~30ft
200
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
47313229
57232
Φ200×800
800
ブラック
ボート長:22~30ft
200
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
47313238
57220
Φ200×800
800
ホワイト
ボート長:22~30ft
200
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
47313247
57227
Φ230×850
850
ブルー
ボート長:28~35ft
230
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
47313256
57233
Φ230×850
850
ブラック
ボート長:28~35ft
230
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
47313265
57221
Φ230×850
850
ホワイト
ボート長:28~35ft
230
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
47313274
65489
Φ300×1100
1100
ブルー
ボート長:33~40ft
300
¥
23,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
47313290
65491
Φ300×1100
1100
ブラック
ボート長:33~40ft
300
¥
23,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
47313299
65490
Φ300×1100
1100
ホワイト
ボート長:33~40ft
300
¥
23,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください