OCEAN
ヘビービューティー2アイフェンダー
オーシャン ヘビーデューティー2アイフェンダーは上下のアイがソリッドで強度があり、ロープで擦り切れることはありません。また、べたつきも少なく船を汚す事がありません。
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
直径(mm)
アイ寸法(mm)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47313308
71984
Φ140×500
500
140
Φ13
H2
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
47313317
71985
Φ160×560
560
160
Φ18
H3
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
47313326
71986
Φ190×640
640
190
Φ18
H4
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
47313335
71987
Φ220×640
640
220
Φ22
H5
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
47313344
71988
Φ220×760
760
220
Φ22
H6
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
47313360
71989
Φ280×760
760
280
Φ24
H7
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
47313369
71990
Φ220×1040
1040
220
Φ22
H8
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
47313378
71991
Φ270×1090
1090
270
Φ24
H9
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
47313387
71992
Φ380×1470
1470
380
Φ45
H10
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください