曜日別特売

軽量プロテクティブスニーカー

軽量プロテクティブスニーカー - AIR WALK(エアーウォーク)軽量プロテクティブスニーカー - AIR WALK(エアーウォーク)軽量プロテクティブスニーカー - AIR WALK(エアーウォーク)軽量プロテクティブスニーカー - AIR WALK(エアーウォーク)軽量プロテクティブスニーカー - AIR WALK(エアーウォーク)軽量プロテクティブスニーカー - AIR WALK(エアーウォーク)軽量プロテクティブスニーカー - AIR WALK(エアーウォーク)軽量プロテクティブスニーカー - AIR WALK(エアーウォーク)
(1件のレビュー)

耐滑底
JIS 耐滑基準クリア
超軽量
片足約360g(26.0cm測定)
耐滑トライアングルソール:人工科学に基づき開発された屈曲溝がもたらす強力グリップ

用途軽作業・運送業・土木業・倉庫業・建築業等ホワイト種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底材質(先芯)合成樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47312635AW621ローカット25
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
47312644AW621ローカット25.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
47312660AW621ローカット26
3,780
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
47312669AW621ローカット26.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
47312678AW621ローカット27
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
47312687AW621ローカット28
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
47312696AW641ミッドカット25
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
47312705AW641ミッドカット25.5
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
47312714AW641ミッドカット26
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
47312730AW641ミッドカット26.5
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
47312739AW641ミッドカット27
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
47312748AW641ミッドカット28
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47312739
2024-03-04
用途: バイクの運転
電気・ガス・熱供給・水道業

お手頃価格ですがしっかりしています。バイクの運転にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする