カモ井加工紙
塗装用マスキングテープ
耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。
建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。
用途
一般塗装用
色
白
基材
和紙
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
1.94
伸び(%)
2.6
引張強度(N/15mm)
50.4
注意
※被着体や作業条件によっては不適合な場合もあります。テープの保管は直射日光を避け涼しいところに置いて下さい用途以外には使用しないで下さい
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47305766
No.750W
1箱(20巻×10パック)
6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47305775
No.750W
1箱(12巻×10パック)
9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47305784
No.750W
1箱(10巻×10パック)
12
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47305800
No.750W
1箱(8巻×10パック)
15
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47305809
No.750W
1箱(7巻×10パック)
18
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
47305818
No.750W
1箱(6巻×10パック)
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47305827
No.750W
1箱(6巻×10パック)
21
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47305836
No.750W
1箱(5巻×10パック)
24
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47305845
No.750W
1箱(4巻×10パック)
30
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47305854
No.750W
1箱(3巻×10パック)
40
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47305870
No.750W
1箱(2巻×10パック)
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
47305879
No.750W
1箱(2巻×10パック)
60
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47305888
No.750W
1箱(1巻×10パック)
75
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
47305897
No.750W
1箱(1巻×10パック)
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
47305906
No.750W
1パック(10巻)
12
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
47305915
No.750W
1パック(8巻)
15
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
47305924
No.750W
1パック(7巻)
18
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
47305940
No.750W
1パック(6巻)
20
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
47305949
No.750W
1パック(5巻)
24
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
47305958
No.750W
1パック(4巻)
30
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
47305967
No.750W
1パック(3巻)
40
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
47305976
No.750W
1パック(2巻)
50
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください