曜日別特売

NS-D35U スペーザ ベイシス 350 キャスター

NS-D35U スペーザ ベイシス 350 キャスター - SHIMANO(シマノ)

大型魚対応の内寸60cmサイズ。軽量、キャスター付きで機動力にも優れています。
最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値50hという十分な保冷力を確保。さらにキャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適です。
1面真空断熱(底面)+軽量発泡ポリスチレン

質量(kg)7.1容量(L)35外寸(mm)794×347×320内寸(mm)592×252×230内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47307130-ピュアホワイト
取扱い終了
返品不可
47307139-ベージュ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする