ニチバン
セコタン 積層養生テープ
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。
養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。
テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。
一層毎の剥離が可能です。
用途
コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。
仕様
剥離紙あり
材質
1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)
色
桃/緑/青/黄土
構成
ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
内容量
1箱(8巻)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。5℃未満の低温条件や40℃以上の高温条件でのご使用はお控えください。下地が濡れている場合はよく乾燥させてください。下地清掃を実施してください。貼付面に汚れや白華等の粉体が付着していると十分な粘着力が発現しません。溶剤等でよくふき取り、溶剤乾燥後に貼付してください。テープ用プライマーの併用は極力控えてください。粘着剤が貼付面に残留する可能性があります。積層養生テープはロール形状のまま使用せず、事前に適した長さにカットしてご使用ください。カットした積層養生テープは重りなどを載せ保管し、できるだけ巻クセを直した状態でご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47305748
CM-9041
80×10
¥
56,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47305757
CM-9041
130×10
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
せこたん 積層養生テープ CM-9041 製品紹介
参考になった