SMC
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付
真空-100kPa~使用可能
色
リースブッシュ:白色
質量(g)
2.6
適合チューブ外径
Φ1/8
接続ねじ
10-32UNF
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
機種
六角穴付ハーフユニオン
使用流体温度(℃)
0~40
周囲温度(℃)
-5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
潤滑剤
白色ワセリンリ
内容量
1袋(10個)
注意
※10-32UNFねじシール用ガスケットは、 "M-5G2"にて手配願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47304996
KQ2S01-32A-X12
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください