ライトカーボン三脚 E73Ⅱ

ライトカーボン三脚 E73Ⅱ - Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E73Ⅱ - Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E73Ⅱ - Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E73Ⅱ - Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E73Ⅱ - Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E73Ⅱ - Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E73Ⅱ - Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E73Ⅱ - Kenko(ケンコートキナー)

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE73」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E73 II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。
雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
雲台込みで1.7kgの軽さと1,775mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。

付属品三脚ケースストローク(mm)EV:355質量(g)1700段数3段全高(mm)1775、EV下げ:1420最大積載量(kg)4パイプ寸法(mm)25縮長(mm)640地上高さ(mm)最低315内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47337117-
47,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする