Bluetooth噴水スピーカー

Bluetooth噴水スピーカー - テクタイト

音量にあわせて水が躍る遊び心あふれる噴水スピーカーです。スリムデザインなので、インテリアとしても設置しやすくおススメです。
TWS対応で2台ご用意いただくことでステレオスピーカーとして臨終感のある音をお楽しみいただけます(本商品は1台での販売です。2台利用の場合は2台ご用意いただく必要があります)

材質ABS・アクリルブラック質量(g)約267最大出力(W)3使用温度(℃)0~45(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5内蔵電池リチウムポリマー充電池(miniUSB端子)再生周波数(Hz)20~20k連続再生時間約1時間外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×60×225RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4BluetoothVer.5.0ドライバーユニット(Φmm)40音声入力外部:Φ3.5mmミニジャック通信距離(m)最大見通し:約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338368BS0006BK
2,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする