夢屋 17 オシアジガー MAXスプール

夢屋 17 オシアジガー MAXスプール - SHIMANO(シマノ)

オシアジガー 2000NRシリーズ対応!トンジギスペシャルスプール。
オシアジガー2000番シリーズに対応する、最大限に糸巻量を増やした夢屋 17オシアジガー 2000MAXスプールが登場。純正スプールの4号-300mに対し、4号-400mのラインキャパシティを確保。人気の高いトンジギ(ビンチョウ狙いのジギング)に最適で、不意に訪れる大型キハダにも余裕を持って対応できる仕様です。
取付可能機種
17オシアジガー 2000NRHG/2001NRHG/2000NRPG/2001NRPG、19オシアジガー Fカスタム2000NRHG/2001NRHG、21オシアジガー 2000NRMG/2001NRMG
21オシアジガー 2000NRXG/2001NRXG には 取り付けできません。
PE3号以上専用のスプールです。

幅(mm)スプール:26径(Φmm)スプール:60ベアリング1自重(g)57ローラーローラー糸巻き量(号-m)PE:3-530、 4-400、 5-320内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473427962000 右用2000 右用
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
473428052001 左用2001 左用
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする