曜日別特売

夢屋 カスタムスプール セフィアカラー

夢屋 カスタムスプール セフィアカラー - SHIMANO(シマノ)夢屋 カスタムスプール セフィアカラー - SHIMANO(シマノ)

セフィアカラーのカスタムスプール。エギングにベストマッチ。
夢屋スプールタイプ:S-20

ストローク(mm)17タイプS-20径(Φmm)スプール:47ベアリング1ローラーローラードラグ力(Kg)9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品番号
自重(g)
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473423402500 PE0815スプール2500 PE0815スプール31PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
473423492500 PE0820スプール2500 PE0820スプール33PE:0.8-200、 1-150、 1.2-100ナイロン:5-130、 6-110、 8-80、フロロ:5-130、 6-100、 8-75
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする