SHIMANO(シマノ)
夢屋 15 アルデバラン BFSスプール
幅(mm)
スプール:22
径(Φmm)
スプール:32
ベアリング
1
自重(g)
9.2
ローラー
ローラー
糸巻量(lb-m)
ナイロン:8-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47341947
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください