SHIMANO(シマノ)
夢屋 ステファーノ S-タービンハンドル 51mm EVAノブ
ハンドル長51mmのロングハンドル
パワフルな巻上げが可能な51mmロングハンドル。
さらにS-タービンの指の引掛り部を3mm長くし、指のかかりをよくしました。
タイプ
ノブ:A
ベアリング
4
ハンドル長さ(mm)
51
左右区別
左用
自重(g)
26
ローラー
ローラー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342866
左用
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください