SHIMANO(シマノ)
夢屋 バンブーハンドルノブ
夢屋ハンドルノブタイプ:A
タイプ
ノブ:A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型
自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342096
I型
I型
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
47342105
パドル型
パドル型
9
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください