夢屋 カスタムスプール ソアレカラー

夢屋 カスタムスプール ソアレカラー - SHIMANO(シマノ)夢屋 カスタムスプール ソアレカラー - SHIMANO(シマノ)

ソアレカラーのカスタムスプール。アジングに最適なラインキャパ設定。
夢屋スプールタイプ:S-27

ストローク(mm)13.5タイプS-27ベアリング1ローラーローラードラグ力(Kg)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
商品番号
自重(g)
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473423151000 N4010スプールスプール:401000 N4010スプール25PE:0.6-150、 0.8-110、 1-80ナイロン:3-125、 4-100、 5-75、フロロ:3-110、 4-85、 5-65
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
47342324C2000 N2010スプールスプール:43C2000 N2010スプール24PE:0.3-120、 0.4-90ナイロン:2-100、 3-60、フロロ:2-80、 3-55
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする