SHIMANO(シマノ)
夢屋 ダブルハンドル EVAノブ 42mm
EVA採用のオールランド系42mmハンドル。
夢屋ハンドルタイプ:BH-1
タイプ
ノブ:A
ベアリング
4
ハンドル長さ(mm)
42
自重(g)
25.8
ローラー
ローラー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342044
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください