曜日別特売

ソラローム エクスレッド type NS S756

ソラローム エクスレッド type NS S756 - TORAY(東レ・モノフィラメント)

*結びやすさが強化された、実戦仕様の結束強力。 *エクスレッドのDNAたる、徹底された均一直径構造。 *よりしなやかな糸質で、クセのない伸びやかな直線性を発揮。抜群の操作性で、スイム系からテクニカル系ルアーにベストマッチ。

用途新技術<ナノスリット>搭載/結束性強化型プレミアムフロロナイロン長さ(m)100インデックスバスライン色ナチュラル内容量1個
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473488343LB1.53LB0.148
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
473488504LB24LB0.165
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
473488595LB2.55LB0.185
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
473488686LB36LB0.205
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
473488777LB3.57LB0.218
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
473488868LB48LB0.235
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
4734889510LB510LB0.26
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
4734890412LB612LB0.285
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
4734892013LB6.513LB0.298
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
4734892914LB714LB0.31
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
4734893815LB7.515LB0.32
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
4734894716LB816LB0.33
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
4734895618LB918LB0.35
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
4734896520LB1020LB0.37
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする