TORAY(東レ・モノフィラメント)
将鱗 へら スタンダードハリス A74E
高強度としなやかさをバランスよく実現したハリス。結節強度が高く、短いハリスから長ハリスまで対応。渋るへらの繊細な吸い込みでもしっかり反応するしなやかさ。
用途
管理釣り場から野釣りまで対応、オールラウンドハリス。
長さ(m)
50
インデックス
へら
ライン色
ナチュラル
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47348290
0.3号
0.3号
0.09
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
47348299
0.4号
0.4号
0.104
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348308
0.5号
0.5号
0.117
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348317
0.6号
0.6号
0.128
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348326
0.8号
0.8号
0.148
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348335
1号
1号
0.165
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47348344
1.2号
1.2号
0.185
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348360
1.5号
1.5号
0.205
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください