TORAY(東レ・モノフィラメント)
銀鱗 スーパーストロング ネオ A782
銀鱗SSシリーズを踏襲した最高クラスの高強力ナイロンライン。厳密な直線均一性設計によりワンランク細く強く、超撥水性能で滑り性、表面耐久力をアップ。風や二枚潮にも対応できるサスペンドライン。
用途
剛性と高操作性が融合した高強力スーパーナイロンライン。
長さ(m)
150
インデックス
磯
ライン色
ゴールド
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47347967
1.5号
1.5号
0.205
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47347976
1.75号
1.75号
0.22
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47347985
2号
2号
0.235
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47347994
2.5号
2.5号
0.26
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348010
3号
3号
0.285
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348019
3.5号
3.5号
0.31
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348028
4号
4号
0.33
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください