TORAY(東レ・モノフィラメント)
ソラローム ルアーPE F72R
*抜群の滑らかさと高強度を誇るハイパフォーマンスモデル。 *ポンド別に最適ブレイド設計を施し、表面を平滑化コーティング。 *フィネスからパワー系まで、ゲームフィッシングに幅広く対応。
用途
ポンド別ブレイド設計/キャストに差が出るバーサタイルPE
長さ(m)
75(ホワイト10cm・シルバーグレー90cm連続)
インデックス
バス
ライン色
シルバーグレー90cm+ホワイト10cm連続
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
10LB
12LB
15LB
20LB
45LB
55LB
66LB
88LB
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47348545
10LB
3
10LB
0.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348554
12LB
4
12LB
0.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348570
15LB
5
15LB
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348579
20LB
7.5
20LB
1.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348588
45LB
20
45LB
4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348597
55LB
25
55LB
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348606
66LB
36
66LB
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348615
88LB
40
88LB
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください