曜日別特売

玉付きファスナー

玉付きファスナー - YKK玉付きファスナー - YKK玉付きファスナー - YKK

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。

素材テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473442573G16-10MIX1セット(16cm×10色)(金具)ゴールド16限定10色セット
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
473442663G20-10MIX1セット(20cm×10色)(金具)ゴールド20限定10色セット
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
473442753GKB10-10MIX1セット(10cm×10色)(金具)アンティークゴールド10限定10色セット
オープン
969
1,066(税込)
翌日出荷
473442843GKB16-10MIX1セット(16cm×10色)(金具)アンティークゴールド1610色各1本セット
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
473443003GKB20-10MIX1セット(20cm×10色)(金具)アンティークゴールド20限定10色セット
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする