WAKI(和気産業)
室内手すり用金具 コーナー
屋内用手すり金具
表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり
立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途
手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。
付属品
壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質
本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄
形状
ブラケットコーナー
適合径(Φmm)
32丸棒専用
内容量
1個
注意
※丸棒の太さ32mmの専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
※壁が石膏ボードや薄いベニヤ板など強度がない場合は下地(柱、間柱)がある場所に取り付けてください。ブラケットを取り付けたい場所に下地が無い場合はベース板で補強してください。
※壁、丸棒の取り付け前に必ず下穴をあけてください。
※屋外、浴室など湿気が多い場所では使用できませんん。
※商品仕様、パッケージについて予告なく変更する場合があります。
※掲載の画像は画面、印刷時の映り方によって、実物と色味が若干異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47343155
UB-25G
ゴールド
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47343164
UB-25S
シルバー
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください