WAKI(和気産業)
室内手すり用金具 壁受
屋内用手すり金具
表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり
直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途
玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品
押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質
本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄
適合径(Φmm)
32、35丸棒兼用
内容量
1個
注意
※壁が石膏ボードや薄いベニヤ板など強度がない場合は下地(柱、間柱)がある場所に取り付けてください。ブラケットを取り付けたい場所に下地が無い場合はベース板で補強してください。
※壁、丸棒の取り付け前に必ず下穴をあけてください。
※屋外、浴室など湿気が多い場所では使用できませんん。
※商品仕様、パッケージについて予告なく変更する場合があります。
※掲載の画像は画面、印刷時の映り方によって、実物と色味が若干異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47343015
UB-11G
ゴールド
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47343024
UB-11S
シルバー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47343040
UB-11B
ブロンズ
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください