bitstrong
Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010
●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
質量(g)
20
出力
(Type-A):5.0V/3.0A
電源
AC100-240V、50/60Hz、0.3A
型番
BS-JAC2010
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28.7×46×47
対応
Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop
USBタイプ
Type-C
内容量
1個
関連資料:
(0.63MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47339208
BS-JAC2010
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください