曜日別特売

アドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用)

アドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) - 南海プライウッド

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」のパイプ(ベースボックス専用)です。
ベースボックスの手前の穴に付ければ、本などの倒れやすいものの落下防止バーとして使用できます。
奥の穴に付ければ、フックを取り付けて吊り収納として使用できます。

セット内容パイプ1本/ビスセット1セット材質アルミ幅(mm)340直径(Φmm)9.5奥行(mm)45内容量1セット
注意
※アドキューブのベースボックス専用の商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338840ADPP
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする