アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト

アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト - 南海プライウッド

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。
壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。
また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

材質
[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
[開戸]基材=MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
セット内容ベースボックス1セット/開戸1セット/棚板2セット幅(mm)380高さ(mm)885.5奥行(mm)140内容量1セット
注意
※カラー対応は開戸のみとなります。本体はシェルホワイト色です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338980AS000021LWLW
45,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338989AS000021LWIJ
45,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338998AS000021LWAJ
45,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする