曜日別特売

ロパ12 床材

ロパ12 床材 - 南海プライウッドロパ12 床材 - 南海プライウッドロパ12 床材 - 南海プライウッドロパ12 床材 - 南海プライウッドロパ12 床材 - 南海プライウッドロパ12 床材 - 南海プライウッドロパ12 床材 - 南海プライウッドロパ12 床材 - 南海プライウッド

天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ12」です。
コンクリート調・テラコッタ・焼き物・石目調を表現した6柄をラインナップ。
454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。
表面はハンマートーン仕上げ(ブリリアントホワイト・ピエールベージュを除く)で、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。
洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

長さ(mm)909幅(mm)454.5厚さ(mm)12基材パーティクルボード JAS複合フローリング(認定番号:JPIC-FL23)表面特殊加工化粧紙裏面防湿フィルム入数4枚(1.58m2)内容量1ケース
注意
※特に水濡れしやすい場所に施工する場合は、目地や実部およびフロア切断面に、コーキング剤で防水処理を行なってください。
※上履き用として設計しておりますので、土足でのご使用はできません。
※床暖房の仕上げ材としては対応していません。
※電気カーペットをご使用の際は、床との間に下敷きを行ない、床表面に熱が伝わらないようにご使用ください。
※ブリリアントホワイト・ピエールベージュは、ハンマートーン仕上げではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338605RPTG-12トリッドグレーUVアクリル樹脂系塗装(ハンマートーン仕上げ)
26,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338614RPTBR-12トリッドブラウンUVアクリル樹脂系塗装(ハンマートーン仕上げ)
26,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338630RPTB-12トリッドブラックUVアクリル樹脂系塗装(ハンマートーン仕上げ)
26,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338639RPBW-12ブリリアントホワイトUVアクリル樹脂系塗装
26,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338648RPPB-12ピエールベージュUVアクリル樹脂系塗装
26,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338657RPSB-12サンドブラックUVアクリル樹脂系塗装(ハンマートーン仕上げ)
26,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする