オルヌマン
綿100%接着芯
綿100%の接着芯が新登場!
綿素材との馴染みが良いです。
ソーイングからクラフトまで幅広く接着芯地として手軽にご使用できます。
仕様
接着条件:アイロンの温度:140~160℃ (中温)、時間:8~12秒
長さ(m)
1
幅(cm)
約90
素材
綿100%
内容量
1枚
注意
※生地によっては接着力が得られなかったり変色する場合がありますので事前にテストしてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47347109
N-14W
ハードタイプ
¥
1,260
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
47347118
N-13W
ソフトタイプ
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください