曜日別特売

Bluetoothマウス(無線接続可) 静音 ワイヤレス 8ボタン チルトホイール付 右手専用 EX-G PRO

Bluetoothマウス(無線接続可) 静音 ワイヤレス 8ボタン チルトホイール付 右手専用 EX-G PRO - エレコムBluetoothマウス(無線接続可) 静音 ワイヤレス 8ボタン チルトホイール付 右手専用 EX-G PRO - エレコムBluetoothマウス(無線接続可) 静音 ワイヤレス 8ボタン チルトホイール付 右手専用 EX-G PRO - エレコムBluetoothマウス(無線接続可) 静音 ワイヤレス 8ボタン チルトホイール付 右手専用 EX-G PRO - エレコムBluetoothマウス(無線接続可) 静音 ワイヤレス 8ボタン チルトホイール付 右手専用 EX-G PRO - エレコムBluetoothマウス(無線接続可) 静音 ワイヤレス 8ボタン チルトホイール付 右手専用 EX-G PRO - エレコムBluetoothマウス(無線接続可) 静音 ワイヤレス 8ボタン チルトホイール付 右手専用 EX-G PRO - エレコムBluetoothマウス(無線接続可) 静音 ワイヤレス 8ボタン チルトホイール付 右手専用 EX-G PRO - エレコム
(1件のレビュー)

医師と共同開発した究極の握り心地とシリーズ最高の機能性を実現した8ボタンマウス”EX-G PRO”。
習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。
手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。
”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。
”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。
2023年4月 AskDoctors調べ
左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。
気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた8ボタンタイプです。
Webブラウザの「進む」や「戻る」に加えて、3つのファンクションボタンを搭載しています。よく使う操作を割り当てることでパソコンの作業性が向上します。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
ホイールの回転スピードによって、1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動的に切り替わり、素早く正確な操作ができるスマート高速スクロールを搭載しています。
傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。
摩擦による部品の劣化がなく、高耐久な「磁気ホイール」を採用しています。
最大3台まで接続可能な”接続先切り替え機能”を搭載しています。Bluetooth(2台)と無線2.4GHz(1台)の接続先を保存し、ワンボタンで接続を切り替えることが可能です。
従来のBlue LEDをさらに進化させた”Ultimate Blue”光学式センサーを搭載しています。従来の製品よりも小さな凹凸やホコリにも正確に光が反射してセンサーに届くため、マウスの読み取り面の素材・色を選ばずほぼすべての場所での操作を実現します。
光を反射しない素材や完全な透明素材など、一部の素材ではトラッキング能力が低下する場合があります。すべての操作面での動作を保証するものではありません。
マウス上部のボタンでカーソルの移動速度を1000/2000カウントの2段階で切り替えできます。
接続方法ごとに設定したカーソルの移動速度を記憶させることができます。
多数の電子機器を使用するオフィス環境においても、マウスとの接続性を安定させ、カーソルの飛びを抑制する独自設計を採用しています。
繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、1回の満充電で、約1カ月使用することができます。充電の時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。
Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売))
レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。

仕様【接続先切替機能】対応(USB2.4GHz:1台/Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1ブラック電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)コネクタ形状【1】レシーバー:USB-A プラグ、【2】充電口:USB Type-C(TM) コネクター接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線対応機種USBポートを装備またはBluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能【センサー】1000/2000DPI対応【レシーバー収納】対応通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約1カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数8個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式Ultimate Blue電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
対応OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47349078M-XGS50MBSKBKS約100、【レシーバー】約2Windows 11/10、Android 13/12、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS約71×108×52、【レシーバー】約15×20×7
15,680
8,898
9,788(税込)
当日出荷
47349087M-XGM50MBSKBKM約110、【レシーバー】約2Windows 11/10、Android 13/12、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS約75×114×55、【レシーバー】約15×20×7
15,840
8,898
9,788(税込)
当日出荷
47349096M-XGL50MBSKBKL約125、【レシーバー】約2Windows 11/10、Android 13/12、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS約79×120×58、【レシーバー】約15×20×7
16,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
47349105M-XGXL50MBSKBKXL約135、【レシーバー】約2Windows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS約82×126×61、【レシーバー】約15×20×7
16,160
9,098
10,008(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: Sサイズなのに大きすぎる
その他業種

一つ前のモデルは手で包めるくらいのコンパクトさだったのに、これはSサイズにも関わらず一番前のボタンを押すためにマウスを持ち上げないと指が届かない。
大きすぎてイライラする。
返品するにももう開けて使い心地を試してしまった。
腹が立つ。これをSサイズと表記するな。LかXLだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする