シールフェルト A4イエローグリーン

シールフェルト A4イエローグリーン - ミササシールフェルト A4イエローグリーン - ミササ

縫わずに貼れる工作やDIYに最適
手芸用シールフェルト。シールタイプ&アイロン接着可能な2WAY仕様。裏面に10cmの方眼目盛り付き。
材質:ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)。サイズ:210×297×1mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)寸法(mm)210×297×1包装形態(1個)袋入り内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782812450832
オープン
164
180(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする