ユノックス
耐荷重に強い シルバーSフック 小 【10個セット】
材質
スチール、クロームメッキ
線径(Φmm)
約5
耐荷重(kg)
約10
寸法(縦×横)(cm)
【外寸】約7.5×4.5
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47826740
23-076
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください