ユノックス
ステンレスSフック 中 【10個セット】
材質
ステンレス鋼
線径(Φmm)
約3
耐荷重(kg)
約2
寸法(縦×横)(cm)
【外寸】約10×5.3
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47826697
23-074
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください