曜日別特売

シングルスプレー混合栓

シングルスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。
出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。
※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。
また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
コンセント式 定流量弁付(約4L/min)

用途洗面の混合栓としてタイプ一般地用対辺(mm)(六角ナット)46足径(Φmm)35取付可能厚(mm)5~30RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)35~38内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47824326EK370E
108,000
86,980
95,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする