ステンレスSフック ミニ 【10個セット】

ステンレスSフック ミニ 【10個セット】 - ユノックスステンレスSフック ミニ 【10個セット】 - ユノックスステンレスSフック ミニ 【10個セット】 - ユノックスステンレスSフック ミニ 【10個セット】 - ユノックス
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約5.5×3.3内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782667923-066
530
529
582(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする