ミニSフック【30個セット】

ミニSフック【30個セット】 - ユノックスミニSフック【30個セット】 - ユノックスミニSフック【30個セット】 - ユノックスミニSフック【30個セット】 - ユノックス
(1件のレビュー)
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約3.6×2.2内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782667023-065
550
549
604(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47826670
2025-10-15
用途: カーテンレールから吊り下げ
製造業

カーテンレールのタマに引っ掛けて物を吊るす為に購入しました。よって、あまり重量物は引っ掛けませんが、商品はしっかりとした太さなので結構な強度がありそうです。量もたくさん入っているので大変お得な買い物ができたした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする