曜日別特売

刈払機用 肩掛けバンド ダブル

刈払機用 肩掛けバンド ダブル - SUN UP刈払機用 肩掛けバンド ダブル - SUN UP

極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!
パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。
いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!
ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。

用途刈払機使用時の肩掛けバンド。材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【腰当パッド】EVA 【金具】スチール 【バックル】長さ調整環【固定環】POM質量(g)432内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829567FM-38
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする