曜日別特売

M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード

M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード - StarTech.comM.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード - StarTech.comM.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード - StarTech.comM.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード - StarTech.comM.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード - StarTech.comM.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード - StarTech.comM.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード - StarTech.comM.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード - StarTech.com

PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠
優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)
簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能
汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません
StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張
データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適
長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)37インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)主な機能S.M.A.R.T.ドライブサイズ224223000000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※NVMe SSDは、メーカーが提供する追加ドライバーを必要とする場合と、OS(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)がネイティブで提供する場合があります。これ以前のOSバージョンは、NVMeをネイティブにサポートしていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478214561M25-U3-M2-ADAPTER
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする